Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD Ringmutter RM M12 400kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-31367
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     RM.0400.12
EAN/GTIN:
     4008244217051
Suchbegriffe:
Ringmutter (ohne Norm)
ringmutter (ohne norm)
RUD RM - Ringmutter • Verwechslungsfrei gegenüber herkömmlichen DIN-Ringmuttern durch: rote Farbe und Form = 8-Eck • Kennzeichnung: Deutliche Tragfähigkeitsangabe für den belastungsungünstigen Bereich (Querbelastung) • Bei der Ringmutter "RM" muss das Muttergewinde zu 100% mit dem Bolzengewinde ausgefüllt sein, Mindestgüte 8.8
Weitere Informationen:
Gewinde:
M12
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Ringmutter
Güteklasse:
GK 8
Material:
Stahl
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Tragfähigkeit:
400 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.