Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Hülltriebe
>
Rundstahlkette
>
Artikel
Rundstahlkette VZ 5x18,5mm, 320kg
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
847V-31385
Hersteller:
SIP
Herst.-Nr.:
KM.K05.18.F
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlkette
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette din766 5x18,5
Rundstahlkette DIN 766 Meterware • Nicht lehrenhaltig • Feuerverzinkt oder aus rostfreiem Edelstahl • Die angegeben Maße und Gewichte sind ca.-Werte
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
320 kg
Produkttyp:
Rundstahlkette
Produkteigenschaften:
feuerverzinkt | Meterware
Material:
Stahl
Kettennenndicke:
5 mm
... >
Ketten & Kettengehänge
>
Ketten-Meterware
>
Rundstahlkette DIN 766 Meterware
Weitere Suchbegriffe:
edelstahlkette
,
rundstahlkette din 766
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,64*
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 4,55*
€ 5,41
pro Meter
ab 60 Meter
€ 4,53*
€ 5,39
pro Meter
ab 150 Meter
€ 4,34*
€ 5,16
pro Meter
ab 300 Meter
€ 4,19*
€ 4,99
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,64*
€ 4,33
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen