Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlkette VZ 6x18,5mm, 400kg


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-31386
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     KM.K06.18.F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlkette
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlketten din 766 6mm
Rundstahlkette DIN 766 Meterware • Nicht lehrenhaltig • Feuerverzinkt oder aus rostfreiem Edelstahl • Die angegeben Maße und Gewichte sind ca.-Werte
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
400 kg
Produkttyp:
Rundstahlkette
Produkteigenschaften:
feuerverzinkt | Meterware
Material:
Stahl
Kettennenndicke:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: edelstahlkette, rundstahlkette din 766
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 6,42*
€ 7,64
pro Meter
ab 60 Meter
€ 6,39*
€ 7,60
pro Meter
ab 150 Meter
€ 6,08*
€ 7,24
pro Meter
ab 300 Meter
€ 5,84*
€ 6,95
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 5,21*
€ 6,20
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.