Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWB-Lasthaken mit Gabel SH 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-31411
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     ET.GKX.006
EAN/GTIN:
     9006350630547
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
Lasthaken mit Klappe
Lasthaken mit Sicherungsfalle
Lasthaken Typ HKS GK8 mit Gabel + Sicherungsfalle • Gabelkopfhaken mit Sicherungsfalle • Sicherungsfalle mit Griffmulde für optimale Handhabung, damit nichts herausrutscht • Verschleißanzeiger • Tragfähigkeit bis 8000 kg • Lasthaken mit Gabel und Sicherungsfalle HKS lässt sich ohne Verbindungsglied gleich direkt in die Kette montieren und kann für allgemeine Hebezwecke eingesetzt werden
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1120 kg
Gewicht:
0,27 kg
Material:
Stahl
Güteklasse:
GK 8
Marke::
Pewag
Hersteller:
Pewag
Hakenart:
Gabelkopfhaken
Kettennenndicke:
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.