Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIP-Gummistropp mit einem Haken 30 cm, 4 mmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-31504
Hersteller:
     Seilflechter Tauwerk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4045143035553
Suchbegriffe:
Spannschlaufe mit Haken
spannschlaufe mit haken
SIP - Gummistropp mit einem Haken • Stärke: 4mm • Kern aus bestem Latex • Dehnung ca. 110 % mit festem Kunststoffhaken • Verpackungseinheit: 50 Stück • Auch in schwarz lieferbar
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Gummistropp
Bandbreite:
4 mm
Hersteller:
Seilflechter Tauwerk
Länge:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannseile, Verzurrleine, Gummiseile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
45
25
€ 3,99*
ab € 1,05*
€ 1,70*
Lager 847
41
1
€ 4,99*
ab € 1,27*
€ 2,03*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.