Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangentau spiralgeflochten Material: Birolen (Polyester) 6mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-31613
Hersteller:
     Seilflechter Tauwerk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4045143007031
Suchbegriffe:
Bauaufzugseil
Eimerseil
eimerseil
Bauaufzugseil • Schlangentau spiralgefl. Birolen (Polyester) DIN 83307 • Fäulnis- und verrottungsfest
Weitere Informationen:
Bruchlast:
450 daN
Marke::
Seilflechter Tauwerk
Hersteller:
Seilflechter Tauwerk
Material:
Polyester
Seildurchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Birotex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,50*
€ 1,785
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.