Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD Ringmutter RM M8 200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-31635
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     RM.0200.08
EAN/GTIN:
     4008244217037
Suchbegriffe:
Ringmutter (ohne Norm)
ringmutter (ohne norm)m8
ringmutter (ohne norm)
RUD RM - Ringmutter • Verwechslungsfrei gegenüber herkömmlichen DIN-Ringmuttern durch: rote Farbe und Form = 8-Eck • Kennzeichnung: Deutliche Tragfähigkeitsangabe für den belastungsungünstigen Bereich (Querbelastung) • Bei der Ringmutter "RM" muss das Muttergewinde zu 100% mit dem Bolzengewinde ausgefüllt sein, Mindestgüte 8.8
Weitere Informationen:
Gewinde:
M8
Gewicht:
0,09 kg
Produkttyp:
Ringmutter
Güteklasse:
GK 8
Material:
Stahl
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Tragfähigkeit:
200 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.