Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD VIP-Weitmaulhaken VWH-16, 10000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-31667
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     V.VWH.V0.16
EAN/GTIN:
     4008244244866
Suchbegriffe:
Containerhaken
Gießerei-Haken
Gießereihaken
Weitmaulhaken
RUD VWH GK 10 VIP -Weitmaulhaken • Mit Markierungspunkten zur Überprüfung der Maulweite und Steghöhe • Gewichtsoptimiert in Skelettotechnik • Optimierter Querschnitt (Maß C/G) gegen höhere Biegekräfte • Komplett mit Verbindungsbolzen und Spannhülsen vormontiert • Tragfähigkeit bis 20000 kg
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
8000 kg
Maulweite:
100 mm
Gewicht:
4,7 kg
Material:
Stahl
Güteklasse:
10-VIP
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Farbe:
pink
Hakenart:
Weitmaulhaken
Kettennenndicke:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: gießereihaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,97*
€ 292,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,02*
€ 290,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,42*
€ 280,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,49*
€ 267,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,99*
€ 239,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.