Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet Hebeband PB PowerStar 2000 Tragf. = 2000kg Nutzl. (L1) = 1500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-32072
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
SpanSet POWERSTAR 2000 WLL 2 t Hebeband • Optional auch mit D-Bügeln lieferbar • Kantenverstärkung durch eingewebte Hitech-Garne als Verschleißschutz • Vollflächige Schlaufenverstärkung schützt vor Scheuerbelastung im Kranhaken • Optional mit RFID-Transponder ausrüstbar • Ausreißfestes mit Schutzschlauch geschütztes Label • Erhaben aufgenähte Tragfähigkeitsangabe
Weitere Informationen:
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Artikel:
Powerstar 2000
Banddicke:
5,6 mm
Bandbreite:
60 mm
Tragfähigkeit:
2000 kg | 2 t
Farbe:
hellgrün
Serie:
Powerstar
Nutzlänge:
1,5 m
Weitere Suchbegriffe: hebeband, Hebegurte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,59*
€ 151,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,11*
€ 150,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,58*
€ 143,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,67*
€ 140,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,79*
€ 119,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.