Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIP-Fahrwerk 3000kg, lenkbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-32106
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     TF.V003.JL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
lenkfahrwerk
Transportfahrwerk bis 12 t • Verzinkte Achsen und Sicherungsringe für verbesserten Korrosionsschutz • Serienmäßig mit optimierter Rollenbelagsqualität ausgestattet • Leicht bei gleicher Tragfähigkeit durch verbesserte Gehäusekonstruktion
Weitere Informationen:
Typ Transportfahrwerk:
Lenkwerk | JLB 3 K
Anzahl Rolle:
4
Hersteller:
Jung
Marke::
Jung
Einbauhöhe:
110 mm
Tragfähigkeit:
3000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,67*
€ 591,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,22*
€ 590,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,30*
€ 575,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,43*
€ 550,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,40*
€ 494,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.