Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD VIP Oval-Glied Anschlagpunkt PowerPoint 4,0 t, 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-32310
Hersteller:
     RUD Ketten Rieger & Dietz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008244245900
Suchbegriffe:
Anschlagpunkte
rud anschlagpunkt
RUD VIP - Oval-Glied • Gesenkgeschmiedetes Sonderglied für kleine Lasthaken • extrem leichte Bauweise mit mittiger Abflachung entsprechend zugehörigem VIP-Kettendurchmesser • Passend für Universal-Wirbel UW-PP oder für Anschlagpunkte PowerPoint PP-B • Oberfläche: Pink pulverbeschichtet • Auf richtige Tragfähigkeitszuordnung im Anschluss muss bei der Montage geachtet werden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Anschlagpunkt | Ersatzteile | Ösenanschluss
Material:
Stahl
Hersteller:
RUD
Marke::
RUD
Tragfähigkeit:
4000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.