Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlantik-Winschen-Schot Ø 10mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-32381
Hersteller:
     Seilflechter Tauwerk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4045143026155
Seil ATLANTIK • Kern 12-fach geflochten aus hochfestem Polyester • Flexibler Mantel aus dem gleichen Material, Kern und Mantel tragen jeweils die Hälfte der Last • Spezialfinish der Garne erhöht die Festigkeit, vermindert die Wasseraufnahme und verbessert die Abriebbeständigkeit des Seils - für eine deutlich längere Lebensdauer • Neben Festigkeit und Handlingeigenschaften kommt es bei Ablassseilen auf eine besonders abriebfeste Oberfläche an, wenn das Seil regelmäßig unter Last über raue Umlenkungen geführt wird • Farbe: weiß, Kennung blau • Aufmachung: Spule • Größere Durchmesser auf Anfrage
Weitere Informationen:
Nutzlänge:
200 m
Marke::
Seilflechter Tauwerk
Hersteller:
Seilflechter Tauwerk
Material:
Polyester
Spulengröße:
200 m
Bruchlast:
1180 daN
Seildurchmesser:
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,91*
€ 7,0329
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,34*
€ 6,3546
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,82*
€ 5,7358
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.