Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD PowerPoint schraubbar PP-S 0,63t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-32613
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     PP.ST.06.00
EAN/GTIN:
     4008244293857
Suchbegriffe:
M16
RUD PP-S POWERPOINT STAR Universalanschluss Haken, drehbar schraubbar - Anschlagpunkt • Allseitig belastbar, kardanartig schwenkbar, 360° drehbar • Deutliche Kennzeichnung der Nenntragfähigkeit • 4-fache geprüfte Sicherheit • Doppelt kugelgelagert, dadurch unter Volllast drehbar • Formschönes Design • Cr, N, Mo-Stahl, spezialvergütet • Max. Tragfähigkeit bei kleinstem Gewinde-Ø • Alle Teile 100% rissgeprüft • Variable Schraubenlänge - auch für Durchgangbohrungen • Fluoreszierende Pinkpulverbeschichtung - Anbauteile • Schnelle Amortisation durch besseres Handling, keine Beschädigungen durch sicheren Transport - auch bei der Ladungssicherung • Nur original RUD-VIP-Ketten und -Bauteile montieren • PP-VIP wird ohne Kette geliefert
Weitere Informationen:
Gewinde:
M12
Gewicht:
0,42 kg
Produkttyp:
Anschlagpunkt
Befestigung:
geschraubt
Güteklasse:
10-VIP
Material:
Stahl
Hersteller:
RUD
Marke::
RUD
Tragfähigkeit:
630 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 124,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,96*
€ 148,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,80*
€ 147,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,91*
€ 141,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,66*
€ 136,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,69*
€ 118,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.