Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet-Grip Anti-Rutsch-Matte 200 x 200 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-32623
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     RH.S2.0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
SpanSet GRIP - Antirutschmatte • Ist eine robuste, hochverdichtete Vollgummimatte • Besitzt hohe Resistenz gegen Betriebsstoffe • Optimale Ergänzung beim Niederzurren • Vielfach wiederverwendbar • Leichte Handhabung • SpanSet Grip entspricht der VDI Richtlinie 2700 ff
Weitere Informationen:
Länge:
20 cm
Stärke:
2 mm
Hersteller:
SpanSet
Bodenbelagstyp:
Antirutschmatten
Faser-Material:
Gummi
Farbe:
schwarz
Breite:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: anti rutsch-matte, Ladungssicherungsmatte, rutschfeste Matten, Anti Rutsch Matte, rutschhemmende Unterlage, Antirutschmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.