Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECNA - Federzug/Balancer - 2m Typ 9323 Traglast 6-8 kg,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-32882
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     TCN.9323.0
EAN/GTIN:
     4250450414216
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
TECNA - Federzug/ Balancer- Traglast 1 bis 8 kg, Seilauszugslänge: 2,00m • Robuste Bauweise, Gehäuse aus Aluminiumguss • Edelstahlseil hochflexibel • Verstellbare Kapazität • Zusätzliche Federzug Sicherheitsaufhängung • Verstellbare Hubbegrenzungsvorrichtung • Präzise Seilführung in einem reibungsverhindernden Material • Kabelführung aus Anti-Friktions-Material • Gefertigt nach DIN 15112; CE Konformitätserklärung • Kabelschuh aus Polyamid • Isolierte Aufnahme vom Karabinerhaken • Federzüge halten das angehängte Werkzeug in einen „schwerelosen“ Zustand. • Wird das Werkzeug durch den Bediener in die gewünschte Arbeitsposition gezogen, entsteht eine leichte Rückzugskraft. Nach Freigabe des Werkzeugs sorgt der Federzug für eine automatische Verfahrung zurück in die Ursprungsposition • Federzug (auch Seilfederzug, Rückholer oder Positionierer genannt)
Weitere Informationen:
Seillänge:
2 m
Seildurchmesser:
2 mm
Gewicht:
2,5 kg
Hersteller:
TECNA
Marke::
TECNA
Tragfähigkeit:
6 - 8 kg
Weitere Suchbegriffe: balancer 8kg, balancer 2 m, sip balancer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,55*
€ 192,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,80*
€ 188,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,32*
€ 182,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,15*
€ 176,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,16*
€ 152,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.