Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD StarPoint Ringmutter VRM M16 1500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-32883
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     VRM.150.16
EAN/GTIN:
     4008244269418
Suchbegriffe:
Ringmutter (ohne Norm)
ringmutter (ohne norm)
RUD VRM STARPOINT - Ringmutter • 360° in Belastungsrichtung einstellbar • Deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit • Schnelle und einfache Montage
Weitere Informationen:
Gewinde:
M16
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Ringmutter
Güteklasse:
GK 8
Material:
Stahl
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Tragfähigkeit:
1500 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,17*
€ 100,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.