Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD VIP Universalwirbel 8mm, 2500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-32913
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     UWPP.00.08
EAN/GTIN:
     4008244295431
Suchbegriffe:
GK10
GK-10
RUD UW-PP GK 10 VIP - Universal-Wirbel • Kugelgelagert, dadurch auch unter Last drehbar • Patentierte Gabelkopfausführung • Dadurch Universalanschluss - allseitig belastbar • Nur RUD-zugelassene VIP-Ketten und Bauteile montieren
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2500 kg
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Wirbel
Güteklasse:
10-VIP
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Material:
Stahl
Kettennenndicke:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,29*
€ 281,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,12*
€ 273,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,76*
€ 262,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,12*
€ 253,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,30*
€ 227,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.