Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD ICE Kette Meterware 10x30mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-33157
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     IKM.10.000
EAN/GTIN:
     4008244265557
Suchbegriffe:
Anschlagketten
RUD GK 12 ICE Meterware IMK - Rundstahlkette • ICE-Rundstahlketten werden aus einem neuen, patentierten Material gefertigt und spezialvergütet • Sie haben eine hohe Zähigkeit und sind wasserstoffversprödungsempfindlich wie Güteklasse 8 • In kurzen Abständen wird die Zulassung der RUD-Güteklasse 12 durch die zuständige BG mit dem eingeprägten Kenn-Stempel D1-12 dokumentiert
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
5000 kg
Produkttyp:
Anschlagkette
Güteklasse:
12-ICE
Produkteigenschaften:
Meterware
Material:
Stahl
Hersteller:
RUD
Marke::
RUD
Kettennenndicke:
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 47,99*
€ 57,11
pro Meter
ab 2 Meter
€ 47,09*
€ 56,04
pro Meter
ab 5 Meter
€ 44,81*
€ 53,32
pro Meter
ab 10 Meter
€ 43,46*
€ 51,72
pro Meter
ab 20 Meter
€ 41,90*
€ 49,86
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 35,68*
€ 42,46
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.