Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD ICE Kette Meterware 13x39mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-33158
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     IKM.13.000
EAN/GTIN:
     4008244265564
Suchbegriffe:
Anschlagketten
RUD GK 12 ICE Meterware IMK - Rundstahlkette • ICE-Rundstahlketten werden aus einem neuen, patentierten Material gefertigt und spezialvergütet • Sie haben eine hohe Zähigkeit und sind wasserstoffversprödungsempfindlich wie Güteklasse 8 • In kurzen Abständen wird die Zulassung der RUD-Güteklasse 12 durch die zuständige BG mit dem eingeprägten Kenn-Stempel D1-12 dokumentiert
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
8000 kg
Produkttyp:
Anschlagkette
Güteklasse:
12-ICE
Produkteigenschaften:
Meterware
Material:
Stahl
Hersteller:
RUD
Marke::
RUD
Kettennenndicke:
13 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,57*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 77,89*
€ 92,69
pro Meter
ab 2 Meter
€ 77,47*
€ 92,19
pro Meter
ab 5 Meter
€ 74,53*
€ 88,69
pro Meter
ab 10 Meter
€ 71,51*
€ 85,10
pro Meter
ab 500 Meter
€ 60,57*
€ 72,08
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.