Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffanggurt MAS 63 -Quick Gr. 1, EN 361/358


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-33193
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MAS 63 Quick
Auffanggurtsystem
Haltegurte
Fallschutzgurt
Auffanggurt MAS 63 Quick EN 361 + EN 358 • Auffangöse • Verstellung der Schultergurte • Auffangöse vorn • Rückenteil 100 mm gepolstert • Seitliche Halteösen (Arbeitsplatz-Positionierung) • Verstellung Gesäßgurt • Quick- Verschluss • Verstellung Beingurte • Sitzgurt
Weitere Informationen:
Hersteller:
MAS GmbH
Marke::
MAS GmbH
Position Auffangösen:
Vorderseite
Normen:
CE | EN 358 | EN 361
Position Polster:
Rücken
Größe:
1
Weitere Suchbegriffe: Absturzgurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,43*
€ 237,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,94*
€ 235,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,76*
€ 222,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,87*
€ 212,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,15*
€ 190,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.