| |
|
| Artikel-Nr.: 847V-33215 Herst.-Nr.: 00.CSO.10.8 EAN/GTIN: 9006350566778 |
| |
|
| | |
| Ösenlasthaken Typ HS GK 8 + Sicherungsfalle - Sicherheitshaken • Lasthaken mit Ösenanschluss und Sicherungsfalle • Sicherungsfalle mit Griffmulde für optimale Handhabung, damit nichts herausrutscht • Verschleißanzeiger • Tragfähigkeit bis 8000 kg • Ist universell einsetzbar und weist eine geschmiedete Sicherungsfalle auf, die in die Hakenspitze einrastet • Die Klappe ist daher sehr gut gegen seitliches verschieben geschützt Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 3150 kg | Maulweite: | 31 mm | Gewicht: | 1 kg | Material: | Stahl | Güteklasse: | GK 8 | Marke:: | Pewag | Hersteller: | Pewag | Farbe: | rot | Hakenart: | Ösenhaken | Kettennenndicke: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ösenlasthaken |
| | |
| |