Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton ECOLINE 1 Wellpappe 390 x 325 x 245 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-33717
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
ECOLINE 1 - Faltkarton • Der Karton wird flach liegend angeliefert, das spart Lagerplatz und Lagerkosten • Aus robuster 1-welliger Wellpappe, ideal für das sichere Verpacken von Waren mit leichtem bis mittlerem Gewicht • Mit Packband-Automaten zu verschließen, daher auch für Verpackungsprozesse mit großen Stückzahlen geeignet • Auf Wunsch auch mit individuellem Aufdruck lieferbar • Auf Wunsch auch in weiß lieferbar • Ausführung FEFCO 0201 mit voreinandergehenden Boden- und Deckelklappen • Auf Wunsch auch in anderen Qualitäten und Größen lieferbar • Schnell einsatzbereit: aufstellen - Boden verkleben - fertig
Weitere Informationen:
Breite:
325 mm
Höhe:
245 mm
Zusatzriller:
hat keine Zusatzriller
Kartontyp:
Faltkarton | Versandkarton
Pappenart:
Wellpappe
Wellpappe Qualität:
1.30C
Produkteigenschaften:
höhenvariabel | voreinandergehende Klappen
Belastung:
30 kg
Nachhaltigkeit:
aus Papier/Pappe | nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien | recycelbar | recyceltes Material
Fefco:
0201
Marke::
Ecoline
Wellpappe:
1-wellig
Länge:
390 mm
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkartons wellpappe 1-wellig, fefco 0201, kartons nach fefco-0201 1 wellig, Wellpapp-Faltkartons, 1-welliger kartonagen, 1welliger kartonagen, 1-wellige kartonagen, Lagerkartonagen, 1wellige kartonagen, Eurostandardkartonagen, Transportkartonagen, Europalettenkartonagen, WellpappFaltkartons, WellpappFaltkartonagen, Wellpapp-Faltkartonagen, 1welliger kartons, 1wellige kartons, Lagerkartons, Europalettenkartons, Eurostandardkartons, Transportkartons, 1-welliger kartons, ECOLINE1, 1-wellige kartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,32994*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,60994*
€ 5,48583
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58994*
€ 5,46203
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,41994*
€ 5,25973
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26994*
€ 5,08123
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,16994*
€ 4,96223
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,32994*
€ 3,96263
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Monta
ab € 17,60*
Zubehör
Monta
ab € 17,68*
Zubehör
Monta
ab € 28,80*
Zubehör
Monta
303
ab € 1,40*
Zubehör
Monta
303
ab € 1,40*
Zubehör
Monta
315
ab € 1,87*
Zubehör
Monta
315
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.