Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Kartonagen
>
Stülpdeckelkarton
>
Teleskopverpackung
>
Artikel
Teleskopverpackung aus Wellpappe 860x80x80 mm, Q: EB-Welle
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
847V-33780
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Teleskopschachtel
Teleskopverpackung
Wellpapp Teleskopverpackung
Wellpappe Teleskopverpackung
Teleskopverpackung • Lässt sich an die Länge des Packguts anpassen • Als Einzelverpackung verwendbar oder als Teleskopverpackung mit anderen Größen kombinierbar • Stabile Ausführung dank der 2-welligen Wellpappe (EB-Welle) und der eckigen Form • Versandverpackung für Poster, Stangen, Stative, Schirme, Rohre u.v.m. • Erfüllt die Versandvorschriften der Paketversender, kein Sperrgutzuschlag • Ideale Lager- und Stapelfähigkeit durch die flachliegende Ausführung vor Gebrauch • Mit Steckverschluss
Weitere Informationen:
Kombinierbar mit:
MC A6/MC A7
Länge:
860 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
80 mm
Versandhülsenform:
eckig
Produkteigenschaften:
teleskopierbar
Farbe:
braun
Nachhaltigkeit:
100 % Papier/Pappe | nachwachsende Rohstoffe | recycelbar
Modell-Nr:
MC A8
... >
Postversand
>
Versandhülsen
>
Teleskopverpackung
Weitere Suchbegriffe:
Falthülse
,
Pappversandhülse
,
Planversandhülse
,
Posterkarton
,
Versandhülsen
,
Wellpapp Versandhülse
,
Wellpappe Versandhülse
,
lange Kartons
,
teleskopschachtel
,
Papprohr
,
Dokumentenversand
,
Posterrohr
,
Bilderrohr
,
Dokumentenrohr
,
Bilderhülle
,
Bilderversand
,
Papprollen
,
Posterrollen
,
Bilderrollen
,
Dokumentenrollen
,
Posterhülle
,
Dokumentenhülle
,
Posterversand
,
Versandrohre
,
Versandrohr pappen
,
Versandrohre pappen
,
Versandrollen
,
Versandrohr
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 2,72881*
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,72881*
€ 3,24728
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61065*
€ 3,10667
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41248*
€ 2,87085
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25493*
€ 2,68337
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,21493*
€ 2,63577
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,77493*
€ 2,11217
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PVC-Packband, monta 283, Naturkautschuk, 50 mm x 66 lfm, transparent, leise
monta Klebebandwerk GmbH
10000097
€ 1,94*
Zubehör
Teleskopverpackung aus Wellpappe 610x88x88 mm, Q: EB-Welle
k.A.
€ 2,37226*
Zubehör
Teleskopverpackung aus Wellpappe 700x88x88 mm, Q: EB-Welle
k.A.
€ 2,53306*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.