Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOMAPACK Schutzprofil Pads 50x50x50mm 4025 St/VE permanent selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-33869
Hersteller:
     NMC
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaumpolsterprofil
Pad HMP permanent selbstklebend - Schutzprofil • Selbstklebend • Die rechteckigen Pads werden als ca. 1,15 Meter lange, perforierte Stangen geliefert • Ideal als Zwischenlage oder als Abstandhalter in den Kartoninnenseiten • Aus FCKW/ HFCKW freiem PE-LD-Schaum • Optimaler Schutz empfindlicher Produkte bei Lagerung und Transport • Detaillierte Angaben finden Sie unter Zusatzinformationen
Weitere Informationen:
A:
50 mm
B:
50 mm
Inhalt:
4025 St/Kt
Hersteller:
NMC
Kantenschutz-Art:
Schutzprofil-Pad
Produkteigenschaften:
massiv | perforiert | selbstklebend | Zuschnitt
Material:
PE
Farbe:
blau
Nachhaltigkeit:
kompostierbar
Typ:
50x50 HMP
Weitere Suchbegriffe: permanent klebend, pe-pads, nomapad, pe pad, selbstklebend, Schutzprofile, HMP, Pads, nomapads, SchaumProfile, PESchaumProfile, PEProfile, PESchutzprofile, PE-Schaumprofile, PE-Schaum-Profile, Polsterschutz, Schutzleisten, Eckenschutz, Schaum-Profile, PE-Profile, Kantenschutz, PE-Schutzprofile, Polyethylen Kantenschutz, Kantenschutprofile, Schaumschutzprofile, Polsterprofile, Nomapack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1024*
  
Preis gilt ab 2.012.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.025 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4025 Stück
€ 0,1194*
€ 0,14209
pro Stück
ab 8050 Stück
€ 0,1174*
€ 0,13971
pro Stück
ab 20125 Stück
€ 0,1104*
€ 0,13138
pro Stück
ab 40250 Stück
€ 0,1074*
€ 0,12781
pro Stück
ab 2012500 Stück
€ 0,1024*
€ 0,12186
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.