Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD Wirbelbock VWBG 8(10)t-M36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-34205
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     WB.G0.08.36
EAN/GTIN:
     4008244274030
Suchbegriffe:
Anschlagwirbel
Drallausgleichswirbel
Wirbel (Anschlagmittel)
anschlagwirbel
RUD VWBG Wirbelbock drehbar schraubbar - Anschlagpunkt • RUD-typische geschmiedete 8-Eck-Ringzapfenkontur • Hohe Tragfähigkeiten in alle Richtungen • Gewinde bis M150 • Oberfläche Pink lackiert - Überhitzungsindikator • Gut erkennbare Neigungswinkelabgabe des eingehängten Anschlagmittels • Optimale Abstützauflage am Anschraubobjekt durch größeren Freistich • Zweifache Verschleißanzeige - Überprüfung ohne Messen • Patentierte Verschleißlinsen für Aufhängeglied-Lagerung
Weitere Informationen:
Gewinde:
M36
Gewicht:
4,7 kg
Produkttyp:
Anschlagpunkt
Befestigung:
geschraubt
Güteklasse:
10-VIP
Material:
Stahl
Hersteller:
RUD
Marke::
RUD
Tragfähigkeit:
8000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 460,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,94*
€ 548,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,62*
€ 544,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,09*
€ 516,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,33*
€ 501,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,87*
€ 465,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.