Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RoofXafe-Rundrohr beids. T-Stück (Druckdiagonale) Achsabstand 6000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-34235
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seitensicherung
Dachsicherung
RoofXafe Druckdiagonale
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Druckdiagonale
Material:
Stahl
Marke::
RoofXafe
Hersteller:
SpanSet
Länge:
5912 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,23*
€ 256,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,71*
€ 254,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,06*
€ 240,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,60*
€ 230,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,30*
€ 206,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.