Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ET-Verbinungsschloss GK 8 18/20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-34259
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     ET.VS.0018
EAN/GTIN:
     9006350209316
Suchbegriffe:
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Kettennotglied
Notglieder
ET Verbindungsglied GK 8 • Objekt aus dem Baukasten-System • Zum Verbinden von Fremdanschlüssen mit der Lastkette
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
12500 kg
Gewicht:
2,2 kg
Produkttyp:
Verbindungsschloss
Güteklasse:
GK 8
Marke::
Pewag
Hersteller:
Pewag
Material:
Stahl
Kettennenndicke:
18 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.