Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD VIP-Verbindungsschloss VVS 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-34430
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     VVS.VP.X16
EAN/GTIN:
     4008244281700
Suchbegriffe:
Verbindungsglied
Verbindungsschloss
RUD VVS GK 10 VIP - Verbindungsschloss verlankungsfreie Form • Form und Funktion zum Patent angemeldet • Kein Verklanken der montierten Kette möglich • Patentierte Verschleißmarken • In die Schlossbügelhälften können Fremdanschlüsse, z.B. Anschlagpunkte, Schäkel, Blechgreifer etc., sowie die Kette montiert werden • Die Bügelhälften sind beliebig untereinander kombinierbar • Kein Wandern, keine Beschädigung der sonst üblichen Sicherungsfeder oder der Hülsen des Haltebolzens
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
10000 kg
Gewicht:
2,0 kg
Produkttyp:
Verbindungsschloss
Güteklasse:
10-VIP
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Material:
Stahl
Kettennenndicke:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: GK10, GK-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,10*
€ 139,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,75*
€ 137,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,58*
€ 132,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,28*
€ 128,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.