Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECNA - Federzug/Balancer - 2m Typ 9369 Traglast 65-67 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-34477
Hersteller:
     Tecna
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
TECNA - Federzug/Balancer -Traglast 10 bis 105 kg, Seilauszugslänge: 2,0m • Gerillte und versiegelte Blockbauweise aus Aluminiumlegierung • Edelstahlseil • Verstellbare Kapazität mit Schneckenschraube • Zusätzliche Sicherheits-Aufhängung • Sicherheitsvorrichtung gegen Herabfallen der Last bei Federbruch (>3kg) • Obere drehende Aufhängung mit Haken • Verriegelungsvorrichtung zur Blockierung der Last auf jeder Höhe • Verstellbare Hubbegrenzungsvorrichtung • Kugelgelagerte Kegeltrommel • Kabelführung aus Anti-Friktions-Material • Kugelgelagerter oberer Drehhaken • Feder-Trommel-Baugruppe • Kabelschuh aus Polyamid • Reibungsarme Seilführung mit Rollenmundstück • Balancer (auch Gewichtsausgleicher genannt) • Unterscheiden sich vom Federzug insbesondere durch folgende Merkmale: Der Wickelkörper des Balancer ist konisch, die entstehende Federkraft bei Auszug des Seils dadurch im Verhältnis zur Seilauszugslänge nahezu konstant (linear) • Durch die konstante Federkraftzunahme (und zugleich Rückzugskraft) bei Betätigung, finden Balancer im Gegensatz zu einem Federzug insbesondere bei schwereren Traglasten Anwendung: Balancer: >14kg bis 180kg
Weitere Informationen:
Seildurchmesser:
4 mm
Gewicht:
14,5 kg
Hersteller:
TECNA
Marke::
TECNA
Seillänge:
2 m
Tragfähigkeit:
65 - 75 kg
Weitere Suchbegriffe: federzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 936,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.079,06*
€ 1.284,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.068,28*
€ 1.271,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.015,61*
€ 1.208,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 979,25*
€ 1.165,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 936,27*
€ 1.114,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.