Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahlwagen Ladefläche Stahlblech 740 x 480 mm, #3100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-5000218
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3100
EAN/GTIN:
     4017976031002
Suchbegriffe:
Ganzstahlwagen
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Ganzstahlwagen • Plattform mit rutschhemmender Oberfläche • Pulverbeschichtet blau RAL 5007 • Umlaufende Schutzleiste • Rohrschiebebügel klappbar, mit breiter Querstrebe • Vollgummibereifung • Feststeller an den Lenkrollen. • Klappgelenk, glanzverzinkt • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Zerlegte Anlieferung • Handlich und platzsparend • Praktisch für unterwegs • Gut zu verstauen • Selbsttätige Schiebebügel-Arretierung • Lösen mittels Fußhebel • Auf Wunsch auch andere Ausführungen lieferbar
Weitere Informationen:
Höhe:
860 mm
Ladefläche:
740 x 480 mm
Gewicht:
13 kg
Transportwagen-Typ:
Magazinwagen
Hersteller:
Fechtel
Marke::
Fetra
Böden:
1
Material:
Stahl
Farbe:
blau
Tragfähigkeit:
150 kg
Länge:
760 mm
Breite:
495 mm
Weitere Suchbegriffe: Ladefläche Plattformwagen, Plattformwagen Ladefläche, Plattformwagen, Schiebebügelwagen, Tischwagen, klappwagen fetra, plattformwagen, Kommissionierwagen, Werkstattwagen, Gerätewagen, Betriebswagen, Transporthilfe, Transportwagen, Lagerwagen, Transportgeräte, Wagen
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
Frei Haus
ab € 77,49*
€ 96,48*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,70*
€ 96,69*
4 Tage
3
€ 4,95*
ab € 81,07*
€ 97,72*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 78,08*
€ 98,31*
Lager 847
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,17*
€ 139,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,51*
€ 166,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,33*
€ 164,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,39*
€ 157,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,71*
€ 151,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,17*
€ 141,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.