Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahlwagen Ladefläche Stahlblech 910 x 610 mm, #3101


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-5000219
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3101
EAN/GTIN:
     4017976031019
Suchbegriffe:
Ganzstahlwagen
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Ganzstahlwagen • Plattform mit rutschhemmender Oberfläche • Pulverbeschichtet blau RAL 5007 • Umlaufende Schutzleiste • Rohrschiebebügel klappbar, mit breiter Querstrebe • Vollgummibereifung • Feststeller an den Lenkrollen. • Klappgelenk, glanzverzinkt • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Zerlegte Anlieferung • Handlich und platzsparend • Praktisch für unterwegs • Gut zu verstauen • Selbsttätige Schiebebügel-Arretierung • Lösen mittels Fußhebel • Auf Wunsch auch andere Ausführungen lieferbar
Weitere Informationen:
Höhe:
890 mm
Ladefläche:
910 x 610 mm
Gewicht:
18,5 kg
Transportwagen-Typ:
Magazinwagen
Hersteller:
Fechtel
Marke::
Fetra
Böden:
1
Material:
Stahl
Farbe:
blau
Tragfähigkeit:
250 kg
Länge:
920 mm
Breite:
630 mm
Weitere Suchbegriffe: Ladefläche Plattformwagen, Plattformwagen Ladefläche, Plattformwagen, Schiebebügelwagen, Tischwagen, klappwagen fetra, plattformwagen, Kommissionierwagen, Werkstattwagen, Gerätewagen, Betriebswagen, Transporthilfe, Transportwagen, Lagerwagen, Transportgeräte, Wagen
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,44*
€ 145,38*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,96*
€ 146,09*
3 Tage
16
Frei Haus
ab € 116,00*
€ 147,69*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 122,53*
€ 149,60*
Lager 847
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,17*
€ 213,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,77*
€ 254,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,38*
€ 250,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,80*
€ 234,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,57*
€ 226,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,17*
€ 213,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.