Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folientasche Liefersch./Rechn.mehrspr. 240x160+20mm C5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-50402
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
"Lieferschein - Rechnung" - mehrsprachig - Begleitpapiertasche • Dank der selbstklebenden Rückseite benötigen Sie keine Klebstoffe - Sie sparen Zeit und Kosten • Werden außen am Versandgut angebracht und sind somit für den Empfänger sofort sichtbar • Schützen wichtige Dokumente vor Feuchtigkeit, Schmutz, Beschädigung und Verlust • Auf Wunsch auch mit individuellem Druck lieferbar • Auf Wunsch auch in anderen Größen lieferbar • Optimal für den internationalen Versand
Weitere Informationen:
Breite Innen mm:
230 mm
Höhe Innen mm:
160 mm
Breite Außen mm:
240 mm
Höhe Außen mm:
180 mm
Versandtaschentyp:
Begleitpapiertasche
Aufdruck:
Lieferschein-Rechnung
Verschlussart:
Selbstklebend
Farbe:
rot | weiß
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Material:
LDPE
Geeignet für DIN:
C5
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertaschen c5, begleitpapiertasche, begleittaschen lieferschein-rechnung, Lieferscheintaschen, Rechnungstaschen, Rechnungsbeutel international, Selbstklebehülle, Selbstklebebeutel, Rechnungshülle, Selbstklebeumschlag, Selbstklebetaschen, Rechnungsumschlag international, Rechnungshülle international, Rechnungsbeutel, Rechnungstaschen international, Rechnungsumschlag, Lieferscheinhülle mehrsprachig, selbstklebend, Lieferscheinbeutel international, Lieferscheinbeutel mehrsprachig, Lieferscheinumschlag mehrsprachig, Lieferscheinhülle international, Lieferscheinumschlag international, Lieferscheintaschen international, Lieferscheinhülle, Lieferscheinumschlag, Lieferscheinbeutel, Lieferscheintaschen mehrsprachig, Versandpapierumschlag, Dokutaschen, Dokumentenhüllen, Dokumentenbeutel, Dokumententaschen, Folientaschen, Begleitpapierumschlag, Begleitpapiertaschen, Umschlag Versandpapiere, Dokuhülle, Lieferscheinhüllen, Begleittaschen, Dokumentenumschlag, Sicherheitstaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,06515*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,08495*
€ 0,10109
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,08385*
€ 0,09978
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,08145*
€ 0,09693
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,07765*
€ 0,0924
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,06515*
€ 0,07753
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,9257*
Zubehör
k.A.
ab € 0,9918*
Zubehör
k.A.
ab € 1,0265*
Zubehör
k.A.
ab € 1,2715*
Zubehör
k.A.
ab € 1,0208*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.