Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folientasche Liefersch./Rechn.mehrspr. 175x117,5+22,5mm C6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-50430
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
"Lieferschein - Rechnung" - mehrsprachig - Begleitpapiertasche • Dank der selbstklebenden Rückseite benötigen Sie keine Klebstoffe - Sie sparen Zeit und Kosten • Werden außen am Versandgut angebracht und sind somit für den Empfänger sofort sichtbar • Schützen wichtige Dokumente vor Feuchtigkeit, Schmutz, Beschädigung und Verlust • Auf Wunsch auch mit individuellem Druck lieferbar • Auf Wunsch auch in anderen Größen lieferbar • Optimal für den internationalen Versand
Weitere Informationen:
Breite Innen mm:
165 mm
Höhe Innen mm:
110 mm
Breite Außen mm:
175 mm
Höhe Außen mm:
140 mm
Versandtaschentyp:
Begleitpapiertasche
Aufdruck:
Lieferschein-Rechnung
Verschlussart:
Selbstklebend
Farbe:
rot | weiß
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Material:
LDPE
Geeignet für DIN:
C6
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertaschen c6, begleitpapiertasche, begleittaschen lieferschein-rechnung, Lieferscheintaschen, Rechnungstaschen, Rechnungsbeutel international, Selbstklebehülle, Selbstklebebeutel, Rechnungshülle, Selbstklebeumschlag, Selbstklebetaschen, Rechnungsumschlag international, Rechnungshülle international, Rechnungsbeutel, Rechnungstaschen international, Rechnungsumschlag, Lieferscheinhülle mehrsprachig, selbstklebend, Lieferscheinbeutel international, Lieferscheinbeutel mehrsprachig, Lieferscheinumschlag mehrsprachig, Lieferscheinhülle international, Lieferscheinumschlag international, Lieferscheintaschen international, Lieferscheinhülle, Lieferscheinumschlag, Lieferscheinbeutel, Lieferscheintaschen mehrsprachig, Versandpapierumschlag, Dokutaschen, Dokumentenhüllen, Dokumentenbeutel, Dokumententaschen, Folientaschen, Begleitpapierumschlag, Begleitpapiertaschen, Umschlag Versandpapiere, Dokuhülle, Lieferscheinhüllen, Begleittaschen, Dokumentenumschlag, Sicherheitstaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,04115*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,05515*
€ 0,06563
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,05465*
€ 0,06503
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,05185*
€ 0,0617
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,05025*
€ 0,0598
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,04805*
€ 0,05718
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,04115*
€ 0,04897
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,9257*
Zubehör
k.A.
ab € 0,9918*
Zubehör
k.A.
ab € 1,0265*
Zubehör
k.A.
ab € 1,2715*
Zubehör
k.A.
ab € 1,0208*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.