Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolien-Beutel 10mm Noppe 2-schichtig LDPE B x L 250 x 350 mm, 100 µ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-53234
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
Luftpolster-Beutel
Luftpolsterbeutel
Luftpolsterfolien-Beutel
Luftpolsterfolien-Beutel • Leicht und strapazierfähig • Effektiver Materialschutz für stoßempfindliche Produkte • Auf Wunsch auch in anderen Größen und Stärken • Auf Wunsch auch mit Papier oder PE-Schaum kaschiert • Auf Wunsch auch antistatisch lieferbar • Auf Wunsch auch mit anderen Noppengrößen • Innen glatt, somit leicht zu befüllen
Weitere Informationen:
Länge:
350 mm
Stärke:
100 µm
Beuteltyp:
Luftpolsterbeutel
Produkteigenschaften:
gepolstert | glatte Außenseite | glatte Innenseite
Folie:
LDPE | PE
Farbe:
transparent
Breite:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, ldpe-beutel 250 x 350 mm, pe-beutel, pe-beutel 100µ, Luftpolsterfolienbeutel, Lupobeutel, Gepolsterter Beutel, Beutel LDPE, Beutel gepolstert, LDPE tüten, Tüte LDPE, Polsterbeutel, LDPE Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1788*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1200 Stück
€ 0,2188*
€ 0,26037
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 0,2088*
€ 0,24847
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,1988*
€ 0,23657
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,1888*
€ 0,22467
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1788*
€ 0,21277
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 0,161*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.