Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolster-Beutel SK-Verschluss LDPE 200x300mm+50mm,100µ LDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-53235
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Luftpolster-Beutel
Luftpolsterfolien-Beutel mit SK-Verschluss • Innen glatt, somit leicht zu befüllen • Adhäsionsverschluss für mehrfaches schnelles und einfaches Verschließen • Leicht strapazierfähig • Effektiver Materialschutz für stoßempfindliche Produkte • Auf Wunsch auch in anderen Größen lieferbar • Auf Wunsch auch mit Papier oder PE-Schaum kaschiert • Auf Wunsch auch antistatisch lieferbar • Auf Wunsch auch andere Noppengrößen und andere Stärken lieferbar
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Stärke:
100 µm
Beuteltyp:
Luftpolsterbeutel
Länge Verschlussklappe:
50 mm
Produkteigenschaften:
gepolstert | glatte Außenseite | glatte Innenseite
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss | Verschlussklappe
Folie:
LDPE
Farbe:
transparent
Breite:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterbeutel, Luftpolsterfolien-Beutel, PE-Beutel, pe-beutel 200 x 300 mm, pe-beutel, pe-beutel 100µ, Klebeverschluss, Luftpolsterfolienbeutel, Gepolsterter Beutel, Beutel gepolstert, Polsterbeutel, Selbstklebeverschluss, LDPE Beutel, Lupobeutel, Beutel LDPE, LDPE tüten, Tüte LDPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3122*
  
Preis gilt ab 160.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 320 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 320 Stück
€ 0,3922*
€ 0,46672
pro Stück
ab 640 Stück
€ 0,3822*
€ 0,45482
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,3722*
€ 0,44292
pro Stück
ab 3200 Stück
€ 0,3522*
€ 0,41912
pro Stück
ab 160000 Stück
€ 0,3122*
€ 0,37152
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.