Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKET POWERSTRETCH Maschinenstretchfolie BxL 500mmx1500m 23 µm innen haftend


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-54290
Hersteller:
     Rocket
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie
ROCKET POWERSTRETCH - Maschinenstretchfolie • Besonders klar - Ware ist auch im eingewickelten Zustand gut zu sehen • Insbesondere für Vorreck-Systeme geeignet • Besonders wirtschaftlicher Einsatz • Hochwertige Castfolie - horizontal sehr reißfest, gleichmäßig haftend am Packgut • Leise abrollend - keine zusäzlich belastende Arbeitsgeräusche • Einseitig haftend - kein Zusammenkleben der Palettenladungen - einfacheres und schnelleres Auf- und Abladen • Geeignet für gleichförmige und ungleichförmige Palettenladungen mit leichtem bis mittelschwerem Gewicht • Dehnbar bis zu 250 % - reduzierter Verbrauch, geringere Kosten
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Länge:
1500 m
Rollentyp:
Maschinenrollen
Dehnfähigkeit:
250 %
Produkteigenschaften:
einseitig haftend
Folie:
LLDPE
Farbe:
transparent
Folienart:
Castfolie
Für Packstücke:
für inhomogene Packgüter | für Paletten mit geringem Gewicht | für Paletten mit mittlerem Gewicht
Geeignete Stretchanlage:
POWER-WRAP 0 / 2400 PPS | POWER-WRAP 0 / 2400 PSS A | POWER-WRAP 0 / 2400 PSS B | POWER-WRAP 1500 / 2400 PSS HAT | POWER-WRAP 1650 / 2400 PPS | POWER-WRAP 1650 / 2400 PPS-FA | POWER-WRAP 1650 / 2400 PSS Plus | POWER-WRAP 1650 / 2700 PSS | POWER-WRAP 1650 / 3100 PSS | POWER-WRAP 1800 / 2400 PSS FA | POWER-WRAP 1800 / 2700 PSS | POWER-WRAP 1800 / 3100 PSS | POWER-WRAP 2200 / 2400 PSS | POWER-WRAP 2200 / 2400 PSS Plus
Marke::
Rocket
Stärke:
23 µm
Weitere Suchbegriffe: Bündelfolie, Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, maschinenstretchfolie 23my 500mm x 1500lfm, bündelfolie, bündelfolie transparent, Powerstretchfolie, Super Power Folie, strechfolien, Stretchfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 54.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Kilogramm
€ 3,28*
€ 3,90
pro Kilogramm
ab 36 Kilogramm
€ 3,21*
€ 3,82
pro Kilogramm
ab 90 Kilogramm
€ 3,08*
€ 3,67
pro Kilogramm
ab 180 Kilogramm
€ 2,93*
€ 3,49
pro Kilogramm
ab 360 Kilogramm
€ 2,80*
€ 3,33
pro Kilogramm
ab 54000 Kilogramm
€ 2,46*
€ 2,93
pro Kilogramm
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 5.747,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.