Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKET EASYSTRETCH Maschinenstretchfolie BxL 500mmx995m 35 µm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-54304
Hersteller:
     Rocket
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie
ROCKET EASYSTRETCH - Maschinenstretchfolie • Beidseitig haftend - geringeres Risiko, dass Palettenladungen während des Transports verrutschen • Auf Wunsch in den Stärken 15-50 µm und Breiten 250 - 1500 mm lieferbar • Auf Wunsch UV-stabil, antistatisch, farbig sowie mit individuellem Druck lieferbar • Hochwertige Castfolie - horizontal sehr reißfest, gleichmäßig haftend am Packgut • Geeignet für gleichförmige und ungleichförmige Palettenladungen mit leichtem bis mittelschwerem Gewicht • Bis zu 150 % dehnbar, daher besonders wirtschaftlich • Leise Abrollend - keine zusäzlich belastende Arbeitsgeräusche
Weitere Informationen:
Länge:
995 m
Rollentyp:
Maschinenrollen
Breite:
500 mm
Dehnfähigkeit:
150 %
Produkteigenschaften:
beidseitig haftend
Folie:
LLDPE
Farbe:
transparent
Folienart:
Castfolie
Für Packstücke:
für homogene Packgüter | für inhomogene Packgüter | für Paletten mit mittlerem Gewicht
Geeignete Stretchanlage:
EASY-WRAP 1500 / 2400 EB HAT | EASY-WRAP 1650 / 2400 EB | EASY-WRAP 1650 / 2400 MB | EASY-WRAP 1650 / 2700 EB | EASY-WRAP 1800 / 2400 EB | EASY-WRAP 2000 / 2400 EB | EASY-WRAP 2200 / 2400 EB
Marke::
Rocket
Stärke:
35 µm
Weitere Suchbegriffe: Bündelfolie, Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, bündelfolie, strechfolien, Stretchfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 54.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Kilogramm
€ 2,77*
€ 3,30
pro Kilogramm
ab 36 Kilogramm
€ 2,73*
€ 3,25
pro Kilogramm
ab 90 Kilogramm
€ 2,60*
€ 3,09
pro Kilogramm
ab 180 Kilogramm
€ 2,47*
€ 2,94
pro Kilogramm
ab 360 Kilogramm
€ 2,40*
€ 2,86
pro Kilogramm
ab 54000 Kilogramm
€ 2,08*
€ 2,48
pro Kilogramm
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rocket
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.