Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teflonband PTFE-Glasgewebefolie, selbstklebend 40 mm x 0,13 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-60096
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PTFE-Dichtung
ptfe dichtung
Teflonband - PTFE-Glasgewebefolie selbstklebend 130 my • Zur Abdeckung oder als Unterlage bei Folienschweißanwendungen oder zur allgemeinen Verwendung, wo Gleit- bzw. Antihafteigenschaften gefordert sind • PTFE-Glasgewebefolie in allen Abmessungen mit kleberfreien Zonen für Impulsschweißungen zur Vermeidung von Verkrustungen des Klebers und damit Verbesserung der Schweißnähte • PTFE-Glasgewebefolie in allen handelsüblichen Qualitäten, klebend und nichtklebend, 008 / 0,13 / 0,15 / 0,25 Dicke, andere Qualitäten auf Anfragen
Weitere Informationen:
Stärke:
130 µm
Hersteller:
TOSS
Marke::
TOSS
Trägermaterial:
Glasgewebefolie | PTFE
Klebebandtyp:
Transferklebeband
Breite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: teflonklebefolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,16*
  
Preis gilt ab 30 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 9,16*
€ 10,90
pro Meter
ab 60 Meter
€ 9,15*
€ 10,89
pro Meter
ab 150 Meter
€ 9,13*
€ 10,86
pro Meter
ab 300 Meter
€ 8,72*
€ 10,38
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 7,62*
€ 9,07
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.