Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handabroller tropfenform aus Metall für Packband 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-61104
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025648603662
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
Handabroller Tropfenform • Sehr handlich • Mit Messer • Klebeband liegt geschützt im Abroller, somit kann das Klebeband beim Herunterfallen keinen Schaden nehmen • Zum Bündeln und auch zum Umwickeln von Gegenständen geeignet • Weitere Breiten verfügbar
Weitere Informationen:
Hersteller:
HADE
Klebebandtyp:
Film-Klebeband | Packband
Produkteigenschaften:
Schneidvorrichtung
Kern-Ø:
76 mm
max. Rollenbreite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, klebebandabroller handabroller 25mm, klebeabroller 25 mm, klebebandabroller, bänderabroller, Handspender, Bandspender, bänderspender, Bandabroller, Handabroller, Klebebänderabroller, Klebebandspender, Klebebänderspender, spender, Abroller, Abrollgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.