Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handabroller tropfenform aus Metall für Packband 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-61106
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025648603679
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
Handabroller Tropfenform • Sehr handlich • Mit Messer • Klebeband liegt geschützt im Abroller, somit kann das Klebeband beim Herunterfallen keinen Schaden nehmen • Zum Bündeln und auch zum Umwickeln von Gegenständen geeignet • Weitere Breiten verfügbar
Weitere Informationen:
Hersteller:
HADE
Klebebandtyp:
Film-Klebeband | Packband
Produkteigenschaften:
Schneidvorrichtung
Kern-Ø:
76 mm
max. Rollenbreite:
38 mm
Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, klebebandabroller 38mm, klebebandabroller, hade klebebandabroller, bänderabroller, Handspender, Bandspender, bänderspender, Bandabroller, Handabroller, Klebebänderabroller, Klebebandspender, Klebebänderspender, spender, Abroller, Abrollgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.