Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENIOR A16 - Heftzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-62820
Hersteller:
     ANKER-TEX
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchhalterzange
Handhefter
Handheftzange
Heftzange
SENIOR A16 - Heftzange • Bewältigt härteste Materialien wie Karton, Kunststoff, Leder oder Hartgummi • Einsetzbar in Packräumen, in gewerblichen Betrieben, in der Industrie • Einschubtiefe 125 mm • Einschubhöhe 19 mm • Durchschlagkräftiges Gerät • Stabiles Stahlgehäuse • Senior A: Klammern-Runddraht 8-16 mm
Weitere Informationen:
Heftertyp:
Heftzange
Kapazität:
200
Gewicht:
1,35 kg
Länge:
270 mm
Breite:
37 mm
Höhe:
165 mm
Hersteller:
ANKER-TEX
Heftklammer-Typ:
SECO A
Maulhöhe:
18 mm
Maultiefe:
125 mm
Klammerschenkellänge:
10 mm | 12 mm | 16 mm | 8 mm
Rückenbreite:
12,6 mm
Weitere Suchbegriffe: handhefter, Tacker, Handtacker, Hefter, Handheftzangen, Klammeraffe, Heftgeräte, seniora16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 457,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,52*
€ 544,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,35*
€ 531,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,29*
€ 469,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,49*
€ 459,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,47*
€ 444,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.