Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENIOR B16 - Heftzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-62860
Hersteller:
     ANKER-TEX
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handhefter
Handheftzange
Heftzange
handhefter
SENIOR B16 - Heftzange • Bewältigt härteste Materialien wie Karton, Kunststoff, Leder oder Hartgummi • Einsetzbar in Packräumen, in gewerblichen Betrieben, in der Industrie • Einschubtiefe 125 mm • Einschubhöhe 19 mm • Durchschlagkräftiges Gerät • Stabiles Stahlgehäuse • Senior B: Klammern-Flachdraht 8-16 mm.
Weitere Informationen:
Heftertyp:
Heftzange
Kapazität:
100
Gewicht:
1,25 kg
Länge:
270 mm
Breite:
37 mm
Höhe:
165 mm
Hersteller:
ANKER-TEX
Heftklammer-Typ:
SECO B
Maulhöhe:
18 mm
Maultiefe:
125 mm
Klammerschenkellänge:
10 mm | 12 mm | 16 mm
Rückenbreite:
12,6 mm
Weitere Suchbegriffe: seniorb16, Heftgeräte, hefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,63*
€ 552,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,59*
€ 532,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,71*
€ 475,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,90*
€ 465,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,52*
€ 446,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.