| |
|
| Artikel-Nr.: 847V-69024 Herst.-Nr.: 6037 EAN/GTIN: 4005800152559 |
| |
|
| | |
| tesa 6037 -Tischabroller bis 25 mm • Spendet Bänder auf leichten Hebeldruck • Variabel einstellbare Spendelänge bis 100mm • Verdecktes Messer • Bis 25 mm Klebebandbreite • Kompakte Form, ohne Verschraubung standfest • Zur Verarbeitung von Pack und Film Klebebändern bis zu einer Breite von 30mm und max. Rollendurchmesser von 140mm. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Tesa | Marke:: | Tesa | Klebebandtyp: | Film-Klebeband | Packband | Produkteigenschaften: | Längenvoreinstellung | Schneidvorrichtung | Kern-Ø: | 76 mm | max. Rollen-Ø: | 140 mm | Länge: | 66 m | 200 mm | Breite: | 105 mm | Höhe: | 125 mm | max. Rollenbreite: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischabroller für Packband, Filamentabroller, Handabroller, Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, tesa handabroller 30mm, tesa filamentabroller, handabroller, tesaroller, tesa6037, Klebebänderabroller, Klebebandspender, Klebebänderspender, spender, Abroller, Klebebandabroller, Abrollgeräte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 180,46* | € 229,05* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 187,21* | € 229,05* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 168,16* | € 244,00* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,10* | € 253,43* | | | | Lager 847 | | | | | | Frei Haus | ab € 234,92* | € 282,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|