Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Euro-Sichtlagerkasten mit Eingriff PP 60x40x22cm SLK 64/22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-800023
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260109960964
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
EURO-Sichtlagerkästen • Damit haben Sie Schrauben, Werkzeuge, Textilien oder Kleinteile immer bestens im Griff • Robuste Kunststoffbehälter mit Eingriff, zum bequemen Be- und Entladen auch im Stapel
Weitere Informationen:
Tiefe:
600 mm
Höhe:
220 mm
Material:
PP
Farbe:
grau
Breite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtbox, Eurokasten, Stapelkisten, Kunststoffbehälter, Kunststoffkisten, Kunststoffboxen, Euroboxen, Eurokisten, Deckel, Stapelboxen, Stapelbehälter, Eurobehälter, Behälter, Kisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AUER Packaging
DE 64
€ 10,19*
Zubehör
AUER
€ 69,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.