Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband silber, Naturkautschukkleber 50 mm x 50 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-800039
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
G770 silber - Gewebeband • Es zeichnet sich durch seine besondere Flexibilität, gute Witterungsbeständigkeit aus, ist aber nur begrenzt UV-beständig • Das Gaffer-Tape ist aus PE-beschichtetem Gewebe mit Naturkautschukkleber • Das Klebeband ist zum Schützen, Markieren, Abdecken und Fixieren im Innen- und Außenbereich geeignet • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Stärke:
310 µm
Trägermaterial:
Gewebe
Kleber:
Naturkautschuk
Farbe:
silber
Produkteigenschaften:
beschreibbar | feuchtigkeitsbeständig
Klebebandtyp:
Gewebeband | Selbstklebeband
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: gewebe-klebeband 50mmx50m silber, gewebe band, gewebe-klebeband silber, Grau, Isolierband, Panzerband, Klebeband, Klebebänder, Gaffabänder, Gewebebänder, Steinbänder, Panzerbänder, Gaffatape, Panzertape, Steinband, Gaffaband, Isolierbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,56*
  
Preis gilt ab 10.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Rollen
€ 15,06*
€ 17,92
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 15,03*
€ 17,89
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 14,06*
€ 16,73
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 13,51*
€ 16,08
pro Rolle
ab 10000 Rollen
€ 12,56*
€ 14,95
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 839,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.