Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolienabroller verchromt light Kern:38-76mm, Folienbreite:350-500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-800095
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handstretchgerät
Stretchfolie Handabroller
Stretchfolienabroller
handstretchgerät
Stretchfolienabroller verchromt • Für Folienbreite: 350 - 500 mm • Für Kerndurchmesser: 38 - 76 mm
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Folienspender, spender, Handspender, Folienabroller, Abroller, Handabroller, Stretchfolienspender, Stretchfoliengeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mima
ab € 8,54*
Zubehör
Rocket
ab € 9,68*
Zubehör
Rocket
ab € 33,38*
Zubehör
Rocket
ab € 33,87*
Zubehör
Rocket
ab € 13,25*
Zubehör
Rocket
ab € 15,12*
Zubehör
Rocket
ab € 15,63*
Zubehör
Rocket
ab € 13,47*
Zubehör
Rocket
ab € 16,66*
Zubehör
Mima
ab € 26,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.