Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Seize-Kupferspray, Hochleistungs- Schmier- und Gleitmittel 400 ml


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847V-8001531
Hersteller:
     Strenge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Seize
Anti-Seize-Paste
Antifestbrenn-Paste
Antifestbrennpaste
Anti-Seize-Kupfer • Hochleistungs- Gleitmittel auf Basis von Kupferpartikel • Hochtemperaturbeständig -30°C bis +1400°C druckbeständig bis 230 N/mm² • Erleichtert das Gewindeschneiden • Schützt offenliegende Verschraubungen und sonstige bewegliche Teile oder Gelenke • Hohe Schmiereigenschaften reduzieren die Reibung von Metall auf Metall • Verhindert Spannungskorrosion auf rostfreien Stählen, Kontaktkorrosion zwischen verschiedenartigen Metallen • Gute Wärmeleitfähigkeit • Extrem druckbeständig • Verhindert Rost und Korrosion • Ist witterungsbeständig und feuchtigkeitsabweisend • Einsetzbar als Trennmittel gegen Korrosion, Festfressen und Verschleiß an Seiltrommeln, Abgasanlagen, Heizungsdrosselklappen, Bremsschächten bei Scheibenbremsen, Bremsnocken
Weitere Informationen:
Marke::
Strenge
Anwendungsbereich:
Fahrzeugteile | Maschinen
Materialbeschaffenheit:
Metall | Stahl
Produkteigenschaften:
Kontakpflegemittel | Trennmittel
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten | H315 Verursacht Hautreizungen | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Produktbeschaffenheit:
Aerosol
Liter:
0,4 l
Gebindeform:
Sprühdose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Antiseizepaste, Kupfer-Spray, Kupferpastenspray, Kupferspray, anti-seize 400ml, kupfer spray, Kupfer, Wartungsprodukte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 6.000 Dosen
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Dosen
€ 9,52*
€ 11,33
pro Dose
ab 24 Dosen
€ 9,40*
€ 11,19
pro Dose
ab 60 Dosen
€ 9,09*
€ 10,82
pro Dose
ab 120 Dosen
€ 8,94*
€ 10,64
pro Dose
ab 6000 Dosen
€ 7,47*
€ 8,89
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.