Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel Subway Polycarbonat 180° Weitwinkel rund Ø 60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8001948
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
verkehrsspiegel
Verkehrsspiegel - Subway rund • Besitzt einen 180° Weitwinkel • TÜV zertifiziert • Aus unzerstörbarem Polycarbonat und somit für den Außeneinsatz geeignet • Der Spiegel wird in einem stabilen Rahmen befestigt und ist auf der Rückseite verstärkt • Der Spiegel ist windlastgeprüft bis Windstärke 12 • Inkl. Halterung (Wand-/Pfostenmontage)
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Spiegel
Ø:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Runder Verkehrspiegel, Runder Spiegel, Kreisspiegel, Kontrollspiegel, Industriespiegel, Inspektionsspiegel, Ladenüberwachung, Shopspiegel, Ladenspiegel, Straßenspiegel, Sicherheitsspiegel, Teleskopspiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 528,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,76*
€ 747,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,29*
€ 728,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,26*
€ 686,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,43*
€ 664,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,58*
€ 629,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.