Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenhubwagen 850x500mm, 300kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8003242
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     SH.300.285
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einscherengabelhubwagen
Einscherenhubwagen
Hubwagen Einschere
Scheren-Hochhubwagen
Scherenhubwagen • Mit dem Scherenhubwagen werden Lasten leichtgängig verfahren und mit hydraulischer Fußpumpe in die erforderliche Arbeitshöhe gebracht • Die Senkgeschwindigkeit wird mit einem justierbaren Hydraulikventil eingestellt • Wählen Sie unter verschiedenen Plattformhöhen bis zu 1300mm und passen Sie den Premium Ihrem ganz persönlichen Bedarf an
Weitere Informationen:
Hubhöhe:
880 mm
Hublast:
300 kg
Weitere Suchbegriffe: Scherengabelhubwagen, Scherenhochhubwagen, Scherenhubwagen, scherengabelhubwagen, Hebefahrzeug, Hydraulische Hubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 560,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,19*
€ 785,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,59*
€ 781,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,09*
€ 751,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,01*
€ 722,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,25*
€ 666,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.