Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanister mit Ablasshahn lebensmittelecht für Transport/Laagerung, HDPE 20l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8003388
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Campingkanister
Wasserkanister
Industriekanister
Kanister mit Hahn
Kanister mit Ablasshahn 20l • Besonders stabil • Lebensmittelrechtlich konform gemäß EU-Rahmenverordnung 1935/2004 • Rohstoffe entspricht EU-Richtlinien: 2002/72/EG, 2004/1/EG, 2004/19/EG, 2005/79/EG, 2007/19/EG • Non-EU-Vorschriften: FDA CFR 177.1520 • Aus HD-PE
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen max.:
20 l
Verschlussöffnung:
61 mm
Farbe:
natur
Material:
HDPE
Weitere Suchbegriffe: Kanister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.